Beli ace hardware di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Trolley Platform (Troli Barang)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp709.900

  2. Asus Motherboard
    Mulai

    Rp2.899.900

    Asus Motherboard
    Deskripsi:
    -Intel Socket LGA 1700 for 13th Gen Intel Core, and 12th Gen Intel Core, Pentium Gold, and Celeron Processors-1 x PCIe 5.0 x16 Safeslot (x16)​ [CPU]-2 x PCIe 4.0 x16 Slots (x4) [Chipset]-1 x PCIe 3.0 x1 Slot [Chipset]
  3. ASROCK Motherboard
    Mulai

    Rp2.799.900

    ASROCK Motherboard
    Deskripsi:
    -Supports 13th Gen & 12th Gen Intel Core Processors-14+1+1 Phase Power Design, Dr.MOS for VCore+GT-4 x DDR5 DIMMs, supports up to 7200+(OC)-1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key-E for WiFi-7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec), Nahimic Audio-4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 8 SATA3-1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Front), 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (Rear), 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear), 6 USB 3.2 Gen1 (2 Rear, 4 Front), 8 USB 2.0 (4 Rear, 4 Front)-Realtek 2.5G LAN
  4. Gigabyte Motherboard
    Mulai

    Rp6.199.900

    Gigabyte Motherboard
    Deskripsi:
    ProsesorSupport for 9th and 8th Generation Intel Core i9 processors/Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/Intel Core i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors in the LGA1151 packageL3 cache varies with CPUChipsetIntel H310 Express ChipsetAudioRealtek Audio codecHigh Definition Audio2/4/5.1/7.1-channelLANRealtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Sistem OperasiSupport for Windows 11 64-bitSupport for Windows 10 64-bitForm FactorMicro ATX Form Factor; 22.6cm x 17.4cm
  5. KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  6. monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  7. Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Deskripsi:
    Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCs
    atribut:
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Recording Technology: SMR
    • Cache (MB): 128
    • Load/Unload Cycles: 600000
    • Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
    • Depth (mm): 100.35
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 7
    • Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
    • Operating Temperature (°C): 0-60
    • RoHS Compliance: Yes
    • Width (mm): 69.85
  8. Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Series
    Mulai

    Rp10.999.900

    Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Series
    atribut:
    • Capacity (TB): 10
    • Form Factor (inch): 3.5
    • Interface: SATA III 6Gb/s
    • Average Power (W): 4.4
  9. Seagate IronWolf Pro NAS Hard Disk (HDD Server)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Seagate IronWolf Pro NAS Hard Disk (HDD Server)
    Deskripsi:
    IronWolf Pro is designed to deliver reliable and dependable performance in 24x7 intensive workload environments. It is engineered to perform in commercial and enterprise multi-bay, multi- user, multi-application NAS storage solutions.Best-Fit ApplicationsCommercial and Enterprise NAS Video Production RAID Storage Shared Storage for Media Editing Workstations and Servers Archive and Backup
    atribut:
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Cache (MB): 256
    • Spindle Speed (rpm): 7200
  10. MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    16%
    Mulai

    Rp149.900

    MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Type: On Cap
  11. Eiken Chemical Petan Check DD
    Mulai

    Rp1.999.900

    Eiken Chemical Petan Check DD
    atribut:
    • Medium Surface Area (cm²): 10
  12. Dell CPU Optiplex
    Mulai

    Rp18.999.900

Daftar Harga ace hardware Terbaru October 2026
KRISBOW Trolley Platform (Troli Barang)Rp709.900
Asus MotherboardRp2.899.900
ASROCK MotherboardRp2.799.900
KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat)Rp559.900
Gigabyte MotherboardRp6.199.900
KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)Rp639.900
monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)Rp599.900
Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)Rp2.299.900
Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance SeriesRp10.999.900
Seagate IronWolf Pro NAS Hard Disk (HDD Server)Rp8.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait